曜日別特売

RS PRO リング式ケーブル固定パネル

RS PRO リング式ケーブル固定パネル - RS PRO

ラックマウントケーブル管理パネル. 1U及び2Uの高さで利用可能な19Uラックマウントケーブル管理パネル製品です。
品番< 202-8842 202-8842 及び< 202-8858 202-8858 は、ケーブル保持用の5つのフレキシブルなプラスチック製固定リングを備えたリング式ケーブル固定パネルです。
品番< 202-8842 202-8842 は高さが2Uで、品番< 202-8858 202-8858 は高さが1Uです。
品番< 202-8864 202-8864 は、「郵便箱」のような形状の1Uケーブル整理用ブラシパネルであり、ケーブル脱着は簡単で、機器にほこりや汚れが入らないようになっています。

仕様
タイプ = ケーブル管理パネル
併用可能製品 = 19インチラック
材質 = スチール,熱可塑性
高さU = 2U
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09593590202-8842
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする