RS PRO ゴムシート 黒, 1.4m x 6mm x 1m

RS PRO ゴムシート 黒, 1.4m x 6mm x 1m - RS PRO

RS Pro ガス認定ニトリル( NBR )ゴムシート、 80 ショ RS Pro ガス認定ニトリルゴムシートは、自動車、航空宇宙、エンジニアリング業界の幅広い用途に最適な製品です。
この極めて汎用性の高いゴムシートは、優れた機械的特性、特にオイルや化学薬品のような気体や液体に対する伸張強度及び不浸透性を備えているため、このような物質に頻繁にさらされる過酷な環境で使用することができます。
さらに、金属に対する優れた粘着特性を備えており、ロール状で提供されています。
サイズに合わせて簡単にカットし、高価な機器やその他の用途の保護のためのパッドとして使用することができます。
特長と利点: この高性能 RS Pro NBR シートは、優れた機械的特性を備えているため、航空宇宙、自動車、エンジニアリングなどの産業での幅広い用途に最適です ゴムシートはロールで提供されているため、適切な機器を使用して、小型シート、ストリップ、ガスケットなどの仕様に合わせて簡単に切断できます このシートは、化学薬品、オイル、引裂に対する耐性に優れた高品質のショア 80 個製で、過酷な環境での使用に適しています さらに、 NBR シート製品はガスボードで承認されており、可能な限り最高の仕様を満たしています ショア硬度: 80 ショア 動作温度範囲: -15 → +110 ° C 厚さ: 6 mm 用途: RS Pro ガス認定 80 ショアニトリル( NBR )ラバーシートは、 80 ° ショア硬度及び -15 → 110 ° C の推奨使用温度に対応しています。
規格および認定: 耐薬品性 オイル抵抗 引裂き抵抗 12.5 MPA 伸張強度 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
材料 = ニトリル
カラー = 黒
密度 = 1.25g/cm3
幅 = 1m
適合 = 非食品関連用途向け汎用ゴムmm
動作温度 Max = 110℃
動作温度 Min = -15℃
伸長 = 150%
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09593687203-5140
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする