曜日別特売

断熱フィルム RS PRO 420mm x 297mm x 3mm

断熱フィルム RS PRO 420mm x 297mm x 3mm - RS PRO

RS Pro GPO-3 ポリエステルガラスシートです RS Pro では、 GPO-3 ポリエステルガラスラミネートシートを提供しています。
このラミネートシートは、ガラス繊維強化熱硬化性ポリエステル製で、卓越した強度、剛性、耐久性を必要とする作業に最適な素材となるように特別に設計されています。
このポリエステルガラスシートは、優れた電気特性、圧縮強度、最小限の吸水性を備え、 RS Pro によって製造され、ほぼすべての環境に適しています。
耐久性と剛性が高いため、さまざまな用途があり、ポリエステルガラスは機械加工に最適です。
特長と利点 このガラスシートは、優れた電気絶縁性を備えています このポリエステルガラスは、幅広い温度範囲で使用できます 160 ° C ガラスシートは、非常に優れた機械的特性を備えています NEMA GPO3 規格及び UL94 V-0 に準拠して開発されています ガラスの難燃性 高強度、寸法安定性、耐衝撃性により、ガラスはさまざまな過酷な環境に最適です 優れたトラック抵抗により、優れた電気絶縁特性を発揮します シートサイズ: 420 mm x 297 mm 厚さ 3 mm で低プロファイルです 衝撃耐性を確保しながら 用途 RS Pro ポリエステルガラスは、空気中の電気的強度 18 kV/mm 、オイル中の電気的強度 23 kV/mm です。
このポリエステルガラスのシートサイズは、 420 x 297 mm で、 500 V IEC トラック抵抗を備えています。
RS Pro を選ぶ理由 優れた電気絶縁特性 良好な温度範囲:最大 160 ° C 優れた機械的特性 難燃性、 UL 等級RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。
RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。
RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合

仕様
動作温度 Max = +160℃
長さ = 420mm
幅 = 297mm
厚さ = 3mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09594001203-5176
オープン
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする