曜日別特売

RS PRO エポキシガラス 断熱シート, 420mm x 297mm

RS PRO エポキシガラス 断熱シート, 420mm x 297mm - RS PRO

RS Pro ガラスエポキシ RS Pro では、効果的な絶縁が不可欠な産業での最適な構造材となるように設計されたガラスエポキシシートをご紹介します。
RS Pro では、このエポキシガラスシートが高品質の素材で製造されていることを確認しています。
つまり、強力で信頼性の高いガラスシートにより、長寿命が実現されています。
このガラスエポキシシートは、非常に高い機械的強度、電気的強度、難燃性、耐薬品性を備えており、湿気から過酷な環境に最適です。
特長と利点 このガラスシートは、 NEMA グレードを実現するように設計されています FR-4 の特性を備えていて、 UL94 V-0 規格に準拠しています 難燃性です エポキシガラスは、化学薬品及び湿気吸収に対する耐性も備えています つまり、過酷な環境でも耐えられます 高い汎用性と信頼性 このエポキシガラスシートは、軍用要件を満たす MIL-I-24768/27 タイプの GEE-F 認定品です 400 psi までの伸張強度により、を実現しています 丈夫で信頼性の高いシートです 厚さが 1 mm のこのガラスエポキシシートは、目立たず低プロファイルです シートサイズ: 420 mm x 297 mm エポキシ樹脂システムを組み合わせたガラス繊維の織物 0.1 % の吸湿性を備えているので、高湿環境に最適です 湿気が材料をよくしないので 用途 RS Pro エポキシガラス FR-4 シートは、 420 x 297 mm のシートサイズで、 800 V / mil の電気強度で、エポキシ樹脂システムと組み合わせたオーブンガラスファブリックを備えています。
RS Pro を選ぶ理由 NEMA グレード FR-4 の特性 MIL-I-24768/27 、タイプ GEE-F に準拠した認定を取得可能です 接着力: 2300Lb 破壊電圧: 66 KVRS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。
RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。
RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合

仕様
材料 = エポキシガラス
フォーム = シート
長さ = 420mm
幅 = 297mm
厚さ = 1mm
密度 = 1.85 g/cm133
難燃性 = あり
熱衝撃耐性 = あり
熱伝導率 = 0.343W/mK
カラー = 緑
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09594055203-5182
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする