曜日別特売

RS PRO プラスチックシート 茶, 420mm x 297mm x 1.6mm

RS PRO プラスチックシート 茶, 420mm x 297mm x 1.6mm - RS PRO

RS Pro 合成樹脂接着紙シート: SRBP RS Pro では、さまざまな厚さの合成樹脂接着紙シート( SRBP )を用意しています。
これらの合成樹脂シート(プラスチックラミネートともいいます)は、優れた機械的強度、低吸水性を備え、天候や化学物質に対する耐腐食性を実現します。
この樹脂シートは、電気絶縁が必要な場合に最適で、丈夫で硬い非金属シートが必要な場合は低コストのオプションを提供します。
特長と利点 商業品質の紙ベースラミネートは、すばらしいものを GET することを意味します 低コストを維持しながら製品を提供します 低電圧設備、治具、固定具に最適 合成樹脂は非常に丈夫で Durable を作る 天候の変化や化学薬品に対する耐性に優れた素材 SRBP は絶縁体なので、完璧な交換を可能にします 電気絶縁が必要な金属シート用 最大動作温度は 90 C で、短時間では 120 C まで 密度は 1.35 g/cm 厚さは 1.6mm です 仕様 BS2572 タイプ P1 BSEN60893 タイプ 3-4 PFCP202 用途 合成樹脂結合紙シートは、フェノール紙ラミネートシートとも呼ばれ、優れた絶縁特性により、ボビン、 Coil 巻型、絶縁スペーサ、スリーブなどの電気絶縁コンポーネントとして主に使用されています。
一般的に、構造部品、端子ボード、取り付けプレート、バスバーサポート、ケーブルサポートなど、さまざまな用途に対応するさまざまな職場で使用されます。
積層プラスチックとは このタイプのプラスチックは、熱硬化性樹脂に含浸された補強材の層で構成された特殊なポリマーマトリックス複合材で、熱や圧力で接着及び硬化します。
ラミネート加工プラスチックは、シート、チューブ、ロッドのさまざまな形状で、切断や機械加工が可能です。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
フォーム = フル
長さ = 420mm
幅 = 297mm
厚さ = 1.6mm
材料 = SRBP
ラミネート加工 = あり
密度 = 1.35g/cm3
引張強度 = 120 Mpa
吸水 = 60mg/cm2
熱伝導率 = 0.2W/mK
ラミネート材 = フェノール樹脂, 用紙
破断強度 = 175 MpakJ/m2
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09594098203-5346
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする