曜日別特売

RS PRO 紙ラミネートプラスチック, 1.4m(長さ) 丸形 x 8mm(外径)

RS PRO 紙ラミネートプラスチック, 1.4m(長さ) 丸形 x 8mm(外径) - RS PRO

RS Pro 合成樹脂接着紙チューブ RS Pro では、合成樹脂結合紙チューブ( SRBP )のシリーズを発売します。
これらの合成樹脂チューブ(プラスチックラミネートともいいます)は、優れた機械的強度、低吸水性を備え、天候や化学物質による腐食に対する耐性を提供します。
この樹脂チューブは、電気絶縁が必要な場合に最適で、丈夫で硬い非金属チューブが必要な場合は低コストのオプションを提供します。
特長と利点 商業品質の紙ベースラミネートは、すばらしいものを GET することを意味します 低コストを維持しながら製品を提供します 低電圧設備、治具、固定具に最適 合成樹脂は非常に丈夫で Durable を作る 天候の変化や化学薬品に対する耐性に優れた素材 SRBP は絶縁体なので、完璧な交換を可能にします 電気絶縁が必要な金属チューブ用 最大動作温度は 90 C で、短時間では 120 C まで 密度は 1.35 g/cm 外径は 8.0 mm 仕様 BS2572 タイプ P1 BSEN60893 タイプ 3-4 PFCP202 用途 合成樹脂結合紙チューブは、フェノール樹脂積層チューブとも呼ばれ、絶縁特性が優れているため、主に電気絶縁コンポーネント(ボビン、 Coil 巻型、絶縁スペーサ、スリーブなど)として使用されます。
高温・高温・高温・各種製品に適した構造部品・ハンドル・コンテナなど、様々な用途に対応する職場で一般的に使用されています。
積層プラスチックとは このタイプのプラスチックは、熱硬化性樹脂に含浸された補強材の層で構成される特殊なポリマーマトリックスコンパウンドで、熱や圧力で接着及び硬化します。
ラミネート加工プラスチックは、シート、チューブ、ロッドのさまざまな形状で、切断や機械加工が可能です。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
カラー = 茶
長さ = 1.4m
材料 = Plastica laminata
ラミネート加工 = あり
チューブ状 = 丸形
内径 = 6.1mm
外径 = 8mm
厚さ = 1.9mm
幅 = 8mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09594141203-5352
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ABS」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする