RS PRO フィードスルーHDMIコネクタ メス Aタイプ 接続方向:ストレート

RS PRO フィードスルーHDMIコネクタ メス Aタイプ 接続方向:ストレート - RS PRO

RS Pro HDMI メス メス金属製 M3 フィードスルーコネクタ、金めっき RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを揃えています。
幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。
RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。
特長と利点 高品質で堅牢な設計 ダイキャスト、黒色、又はニッケル製のフレームのコネクタを用意しています 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します 金めっきで優れた性能を発揮します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 HDMI フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介した HDMI 接続を必要とする産業及びエンターテイメント用途に最適です。
コネクタは通常、 24 mm の切り抜きパネルに取り付けられており、各種オーディオ ビデオインターフェースデバイスを簡単に接続できます。
HDMI コネクタは、次のようなデバイスの接続に一般的に使用されます。
テレビ ゲームコンソール DVD Blu-Ray プレーヤー プロジェクタ ラップトップ PC よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質

仕様
オス/メス = メス
極数 = 2
サイズ = Aタイプ
表面処理:コンタクト = 金
接続方向 = ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09594211203-5565
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする