RS PRO RCAソケット メス ニッケルの上に金めっき
RS Pro RCA 黄色フィードスルーコネクタ、金属製 M3 RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。
幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。
RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。
特長と利点 高品質で堅牢な設計 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 RCA フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介してオーディオ ビデオ信号を伝送するためにフォノ接続を必要とする産業用途やエンターテイメント用途に最適です。
このコネクタは、 24 mm の切り抜きパネルに取り付け可能で、各種のオーディオ ビデオインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。
RCA 赤、白、黄色のコネクタは、次のような機器の接続に一般的に使用されています。
テレビ ゲームコンソール PC DVDプレーヤ Hi-Fi システム よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。
どのサイズのねじが必要ですか? このコネクタには M3 ねじが必要です。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
- 仕様
- オス/メス = メス
実装タイプ = パネルマウント
接続方向 = ストレート
表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金
色 = 黄
定格電流 = 2A
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



























