RS Pro ビームクランプ M8 、最大荷重 60 kgこの堅牢なビームクランプにより、構造ビームの安全性と支持性が確保されます。
これは、信頼できる RS PRO RS Pro 製品に属しています。
このビームクランプを使用すると、溶接やドリル加工しなくても、スチール対スチールの確実な接続が可能になります。
ハンガーロッドを構造に取り付けることができるため、重量物を取り扱う必要がある環境に特に便利です。
最大耐荷重が 60 kg で純鋼鉄製のこのクランプは、耐摩耗性に優れ、腐食にも耐えます。
ねじサイズは M8 、最大フランジ厚は 18 mm です。
大型建設現場に欠かせない工具です。
RS PRO のビームクランプは、 RoHS Restrictions of Hazardous Substances )認定済みで、微量の有害物質のみが含まれています。
産業用途に加えて、足場を所定の位置に保持するために使用することもできます。
特長と利点ビームクランプ フランジの最大厚さは 18 mm です ねじサイズ M8 最大荷重は 60 kg です 電気メッキ亜鉛仕上げのスチール製 ねじロッド用途向けに設計されています 建設や産業用途に適しています ASTM-B117-90 および DIN50021 の規格に 72 時間適合 塩水噴霧に対する耐性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。