曜日別特売

RS PRO ビームクランプ

RS PRO ビームクランプ - RS PRO

RS Pro ビームクランプ M10 、最大荷重 60 kgRS Pro の耐摩耗性ビームクランプは、ねじ式ロッド用途向けに設計されており、さまざまな構造ビームで支持と安全性を確保します。
ビームクランプは、ビーム間のスチール対スチール接続を可能にし、溶接と穴開けの必要性を排除します。
このクランプを使用して、さまざまな産業用途のためにハンガーロッドを構造や物体に取り付けることができます。
特に、重い資材を取り扱う必要がある分野で役立ちます。
このビームクランプのねじサイズは M10 、フランジの最大厚は 18 mm です。
スチール製なので耐久 Durable です。
腐食にも強いです。
この高強度クランプは、主要な建設現場に必須のクランプで、最大荷重は 60 kg です。
メーカーのビームクランプは RoHS 認定です。
つまり、最小限の有害物質しか含まれていません。
産業用途に加えて、足場を所定の位置に保持するために使用することもできます。
特長と利点ビームクランプ フランジの最大厚さは 18 mm です M10 のねじサイズ 最大荷重は 60 kg です 電気メッキ亜鉛仕上げのスチール製 ねじロッド用途向けに設計されています 建設や産業用途に適しています ASTM-B117-90 および DIN50021 の規格に 72 時間適合 塩水噴霧に対する耐性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
フランジ厚 = 最大18 mm
呼び径 = M10
最大負荷 = 60kg
材質 = スチール
フランジ最大厚さ = 18mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09594667203-7638
オープン
50,980
56,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする