曜日別特売

結束バンドベース RS PRO, 長さ 19.5mm, 幅 19.5 mm, ナイロン 66, 黒

結束バンドベース RS PRO, 長さ 19.5mm, 幅 19.5 mm, ナイロン 66, 黒 - RS PRO

RS Pro 接着式ケーブルタイマウントですRS Pro の粘着式ケーブルタイマウント製品をご紹介します。
このマウントは、ケーブルワイヤを業務用に取り付けるために、ケーブルタイと併用する優れたアクセサリです。
点検時に、これらのケーブルマウントには つの方法で結束バンドを挿入できます。
粘着式ベース、ねじ固定穴があり、色は黒又はナチュラルを選択できます。
なぜ接着式ケーブルタイマウントが必要なのですか?結束バンドは多くの電気及び電子用途で使用されています。
多くの場合、ケーブルは、波がなくメンテナンス目的で、特定の順序又は方向に配線する必要があります。
接着式ケーブルタイマウントは、必要な場所に設置できます。
クリーンな設置で配線束を安定させて固定できます。
特長と利点?接着ベース?クイックタイアセンブリ?ケーブルタイ用の 極エントリ?ねじ穴取り付け?ケーブル束を安定させて固定する? ナイロン66? 難燃性等級: UL94 V2 (接着部を除く)? 確実な固定を実現?色:黒またはナチュラルRS Pro 接着式ケーブルタイマウントのオプション <I>黒色マウント</I> ?サイズ: 19.5 19.5 mm RS 品番: (204-0241) 204-0241、 RS 品番: (204-0242) 204-0242?サイズ: 28.6 28.6 mm RS 品番 (: 204-0244) 204-0244、 RS 品番: (204-0245) 204-0245?サイズ: 12.5 12.5 mm RS 品番 (: 204-0249) 204-0249?サイズ: 38.5 38.5 mm RS 品番 (: 204-0250) 204-0250 <I>自然なマウント</I> ?サイズ: 12.5 12.5 mm RS 品番 (: 204-0240) 204-0240?サイズ: 19.5 19.5 mm RS 品番: (204-0243) 204-0243?サイズ: 28.6 28.6 mm RS 品番 (: 204-0247) 204-0247?サイズ: 38.5 38.5 mm RS 品番 (: 204-0248) 204-0248考慮事項互換性 RS Pro ケーブルタイをご覧ください。
RS では、さまざまな長さと幅の高品質ナイロン 66 タイを幅広く取り揃えています。
RS Pro ケーブルタイマウントと組み合わせることで、確実に最適な設置が実現されます。
用途RS Pro 接着式ケーブルタイマウントは、次の市場や業界に適しています。
鉄道輸送エレクトロニクス産業航空宇宙産業構造IT コンピュータ

仕様
色 = 黒
ケーブル 結束長さ = 4.6mm
長さ = 19.5mm
幅 = 19.5 mm
固定穴径 = 3.9mm
接着剤付き = あり
材質 = ナイロン 66
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
入数 = 10
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09594789204-0242
オープン
119
131(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする