曜日別特売

Speed bump 5 m / 7 cm

Speed bump 5 m / 7 cm - RS PRO

RS Pro 減速バンプ RS Pro ヘビーデューティ減速バンプは、加硫ゴム製で、 UV 耐性を備えています。
減速バンプは、車両の速度を遅くすることで交通の流れを調整する装置で、車両のドライバーだけでなく、歩行者の安全性も向上させます。
RS Pro では、駐車場や私道など、さまざまな場所の交通を制御するのに役立つ減速バンプやアクセサリを豊富に取り揃えています。
すばやく簡単に取り付けられるように、固定具又は接着剤を介して道路表面に取り付けられるように設計されています。
これらの速度は 10 MPH に運転者を減速する。
特長と利点 ゴム製の減速バンプは、減速する際に停止せずに使用するのに最適です 1 人ですばやく取り付け可能 1 m ( 2 x 50 cm 、 1 黒及び 1 黄)のモジュール式減速バンプ ダブテールを備えているため、すばやく簡単に組み立てられます 4 つのアイ ecats を統合した 内蔵ケーブル溝 x 2 :径 40 mm 7 cm の高さで 10-15 km/h まで減速可能で、 50 T までの自動車やトラックに対応します コンクリート、ターマック、アスファルトに取り付け可能 7 cm の高さで 10-15 km/h まで減速可能で、 50 T までの自動車やトラックに対応します 耐紫外線性 用途 減速バンプ(スピード・ハンプ、スピード・クッション、さらには寝用警官とも呼ばれています!) 効果的な静穏手段は、車両の速度と交通の流れを制御するのに役立ち、道路、駐車場、又はモーターリストが低速制限に従う必要があるあらゆる場所で使用されます。
減速バンプは、交通の往来のある場所を横切るケーブル及びワイヤを保護するために使用することもできます。
一般的には、にあります 航空 - 空港の滑走路 駐車場 道路 自転車レーン バスレーン ショッピングセンター 病院 製造現場 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 速度制限策 このシリーズの減速バンプは、黄色と黒色のセクションが混在した状態で提供され、視認性を高め、キャットアイを内蔵して、夜間の視認性を最大限に高めています。
モジュラ構造により、個々の設置場所の要件に合わせて簡単に設置及び再配置できます。
このバンプは、コンクリートへの固定に適した伸縮式ボルトを使用して固定されます。

仕様
高さ = 70 ミリ
幅 = 500mm
奥行き(深さ) = 5 m
制限速度 = 15km/h
材質 = ゴム
色 = 黒、 黄
ケーブル保護 = あり
ケーブル寸法 = 40mm
取り付け = ラグねじ及びアンカー
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09595026204-1759
オープン
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする