RS Pro ヘビーデューティロード RS Pro セーフティカラーコーンは PVC 製で、滑り止め配合ゴムベースが付属します。
コーンの色は青で、白い反射材テープが巻かれています。
ベースの色は黒です。
反射ストライプによって、青い背景に白いトラフィックコーンを視認できます。
RS Pro では、商業用及び一般的な用途に適した、さまざまなカラーコーンとセーフティコーンを用意しています。
メーカーでは、お客様の要件に合わせて 300 900 mm のさまざまなサイズとスタイルの製品を用意しています。
特長と利点 ロードセーフティコーン PVC 製で、滑り止め配合ゴムベースが付いて Durable 頑丈です コーンに白色反射ストライプ 2 オプションとして 枚のステッカー( 個のピクトグラムと 個のテキストティッカー)が付いています 青色で高い視認性を発揮します コーンの黒いベース 高さ: 900 mm 幅: 360 mm 長さ: 360 mm 重量: 4.6 kg 用途 カラーコーンは、道路の安全性に不可欠なコスト効果の高いソリューションで、作業員や運転手に危険をもたらすことなく、特定の場所を通る交通の安全を確保します。
次のような多くの環境で、安全な方法でトラフィックのリダイレクト、減速、停止に使用されます。
商用 産業用 安全 交通 制限区域 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの