曜日別特売

Optional base for RC cones 75 and 90 cm

Optional base for RC  cones 75 and 90 cm - RS PRO

RS Pro ヘビーデューティロードコーンベース RS Pro セーフティカラーコーンベースはポリプロピレン製で、砂又は水で重み付けできます。
コーンベースにはキャップが付いているので、移動時に水や砂がこぼれないように保護します。
また、キャップが紛失する GET スコーピングを防止します。
RS Pro のカラーコーン及びセーフティコーンは、このベースを使用できる商業用及び一般的な用途の両方に適しています。
メーカーでは、お客様の要件に合わせて 300 900 mm のさまざまなサイズとスタイルの製品を用意しています。
特長と利点 ロードセーフティコーンベース ポリプロピレン製 頑丈で Durable 水を使用してこの基礎の重量は 10kg です サンドを使用する場合のベースの重量は 14 kg です 水や砂の流出を防止するキャップを装着 高さ: 60 mm 幅: 550 mm 長さ: 550 mm 重量: 1.5 kg 用途 カラーコーンは、道路の安全性に不可欠なコスト効果の高いソリューションで、作業員や運転手に危険をもたらすことなく、特定の場所を通る交通の安全を確保します。
このカラーコーンのベースは、コーンの重量を軽減し、コーンが飛ぶのを防ぐために不可欠です。
次のような多くの環境で、安全な方法でトラフィックのリダイレクト、減速、停止に使用されます。
商用 産業用 安全 交通 制限区域 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの

仕様
高さ = 60 mm
色 = 黒
材質 = ポリプロピレン
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09595340204-1795
オープン
¥8,498
¥9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする