【プリズム反射片面タイプ】コーンカバー コーン用かぶせ~る >

【プリズム反射片面タイプ】コーンカバー  コーン用かぶせ~る   > - 仙台銘板【プリズム反射片面タイプ】コーンカバー  コーン用かぶせ~る   > - 仙台銘板【プリズム反射片面タイプ】コーンカバー  コーン用かぶせ~る   > - 仙台銘板

お持ちのコーンにかぶせるだけ! 片面プリズム反射タイプ

用途
・工事標識 ・注意喚起 ・イメージアップ
材質
ターポリン+プリズム反射シート
寸法(mm)
下辺420×上辺145×高さ450
文字内容
>
内容量
1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05806426DCC-76R
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする