曜日別特売

RS PRO あり オレンジ、白 1.05 m PVC

RS PRO あり オレンジ、白 1.05 m PVC - RS PRO

RS Pro ロードコーン(ストラップバリア付き)です RS Pro 安全トラフィックコーンは PVC 製で、ポリエステル製耐引裂性ストラップバリアが付属しています。
コーンの色は赤で、白い反射ストライプと白と赤のストラップが付いています。
反射ストライプによって、赤い背景に白いトラフィックコーンを視認できます。
このセーフティコーン及びストラップは、防水ハウジングと耐引裂性のあるストラップにより、屋内や屋外の環境で使用できるため、セットアップや作成が簡単です。
RS Pro では、商業用及び一般的な用途に適した、さまざまなカラーコーンとセーフティコーンを用意しています。
メーカーでは、お客様の要件に合わせて 300 1000 mm の各種サイズとスタイルを取り揃えています。
特長と利点 ロードセーフティコーン ポリエステルストラップとナイロン層を備え Durable PVC - 頑丈 コーンに白色反射ストライプ 2 ストラップ用の防水ハウジングを備えているので、屋内外で使用できます 耐引裂性ストラップは長さ m 、高さ cm です コーンを安定させるバラストベース 高さ: 1000 mm 用途 カラーコーンは、道路の安全性に不可欠なコスト効果の高いソリューションで、作業員や運転手に危険をもたらすことなく、特定の場所を通る交通の安全を確保します。
次のような多くの環境で、安全な方法でトラフィックのリダイレクト、減速、停止に使用されます。
商用 産業用 安全 交通 制限区域 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの

仕様
高さ = 1.05 m
色 = オレンジ、白
材質 = PVC
重み付き = あり
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09595410204-1803
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする