RS PRO あり グレイ、 黄 1.10 m PVC
RS Pro ロードコーン(ストラップバリア付き)です RS Pro 安全トラフィックコーンは PVC 製で、ポリエステル製耐引裂性ストラップバリアが付属しています。
コーンの色は黄色で、グレーの反射ストライプと白と黒のストラップが付いています。
反射ストライプによって、黄色の背景に白いトラフィックコーンを視認できます。
このセーフティコーン及びストラップは、防水ハウジングと耐引裂性のあるストラップにより、屋内や屋外の環境で使用できるため、セットアップや作成が簡単です。
RS Pro では、商業用及び一般的な用途に適した、さまざまなカラーコーンとセーフティコーンを用意しています。
メーカーでは、お客様の要件に合わせて 300 1000 mm の各種サイズとスタイルを取り揃えています。
特長と利点 ロードセーフティコーン ポリエステルストラップとナイロン層を備え Durable PVC - 頑丈 コーンに白色反射ストライプ 2 ストラップ用の防水ハウジングを備えているので、屋内外で使用できます 引き裂き防止ストラップは、長さ 10 x 高さ 10 cm です コーンを安定させるバラストベース 高さ: 1000 mm 用途 カラーコーンは、道路の安全性に不可欠なコスト効果の高いソリューションで、作業員や運転手に危険をもたらすことなく、特定の場所を通る交通の安全を確保します。
次のような多くの環境で、安全な方法でトラフィックのリダイレクト、減速、停止に使用されます。
商用 産業用 安全 交通 制限区域 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
- 仕様
- 高さ = 1.10 m
色 = グレイ、 黄
材質 = PVC
反射 = あり
重み付き = あり
- 内容量
- 1個
コーン用品 の新着商品
カテゴリ