曜日別特売

衝撃保護, RS PRO

衝撃保護, RS PRO - RS PRO

RS Pro コーナーインパクト 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、これらのコーナー / エッジプロテクタは、忙しい職場の人員及び機器に衝撃を与えないようにする迅速で簡単なソリューションです。
ライトアングルのコーナーにも適合するように設計されており、表面に取り付けることができ、角度が付いたエッジが衝突しても衝撃を防止します。
このフォームエッジプロテクタは、視認性に優れた黒と黄の設計で、オイルやグリースに対する耐性もあるため、過酷な環境での使用に適しています。
特長と利点 耐油性及び耐グリース性 黒色と黄色の配色で、視認性が高くなっています エチレン - 酢酸ビニール製で、汚れに対する強い衝撃保護を実現しつつ、お手入れも簡単です ライトアングルコーナーに適合します 表面に固定するための両面接着剤 REACH 及び RoHS 規制に適合 長さ: 400 mm 幅: 150 mm 用途 使用頻度の高い場所で先端が鈍くなって怪我をする可能性がある場合は、エッジとコーナーの保護が不可欠です。
たとえば、突出したバニスタ、ロードアフレーム、狭いコーナーなどが、人員や移動中の機器を捕捉して損傷を与える可能性があります。
これらのゴムの差は潜在的な影響を柔らかくし、産業のチャンスを減す。
通常、で使用されます 倉庫環境 建設環境 駐車場もございます 店舗のフロア RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの

仕様
保護形状 = コーナー
材質 = EVA
長さ = 400mm
色 = 黒、 黄
幅 = 150mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09595455204-1808
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする