RS Pro インパクト 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、このインパクトプロテクタは、忙しい職場の人員及び機器に衝撃を与えない、すばやく簡単なソリューションです。
金属製のビーム又はレールに適合するように設計され、表面に取り付けることで、物体、車両、人との衝突を防止します。
視認性の高い黒と黄のデザインのこのフォーム壁面プロテクタは、オイル、酸、石油、グリースに対する耐性も備えているため、過酷な環境での使用に適しています。
特長と利点 耐油性及び耐グリース性 黒色と黄色の配色で、視認性が高くなっています エチレンビニールアセテート製で、物体に対する強い衝撃保護を実現すると同時に、清浄も容易です キズ防止 PVC カバー 衝撃を吸収 取り付けが簡単 さまざまな幅、 80 、 100 、 120 mm に適合します REACH 及び RoHS 規制に適合 長さ: 1000 mm 幅: 180 mm 用途 安全バリケードは、群衆の誘導が必要なさまざまな分野で使用され、危険区域や団体への入場を防ぎます。
バリアにより、職場や日常生活の中で人々を保護します。
安全バリアは、不正アクセスをブロックすることで安全な環境を構築することで、人と作業スペースを保護します。
展示場、移動できない区域、道路工事、電気工事などでの人々の保護に最適で、人々が医療の必要性を変える可能性のある緊急事態が発生した場合に備えて一時的な私有地を作ることもできます。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの