RS Pro 非常用照明充電式単一バッテリパックです RS Pro のニッケルカドミウムセルバッテリパック RS Pro は、非常用照明のニーズに応えます。
RS Pro 8000 mAh D サイズ Ni-Cd 充電式バッテリの公称電圧は 6 V です。
電池は、さまざまな温度で動作するように特別に設計されており、非常用照明があらゆる環境で機能するようになっています。
フランジパック構成とタグ付き終端を備えたこの Ni-Cd 充電式バッテリは、安全なはんだ付けと非常用照明の長寿命を実現するように設計されています。
ニッケルカドミウム電池は、正しく保守すると充放電サイクルが多く、 1000 サイクルを誇ります。
保管寿命が長く、低温での充電が可能なため、用途が広く信頼性の高いバッテリオプションです。
特長と利点 高温時の優れた充電効率 充電式電池は経済的で、購入の手間を省きます 電池を頻繁に交換します 高温下でも長寿命 6 V 公称電圧及び 8000 mAh 公称容量 タグ付き終端により、安全なはんだ付け条件を実現します ニッケルカドミウムの電池は最も険しいのの 1 つである 信頼性の高い充電式電池パックです 20 → 55 ° C の動作温度範囲で確実に動作します 非常用照明は、過酷な環境でも動作します 用途 ニッケルカドミウム充電式電池パックは、最も頑丈で信頼性の高い電池の 1 つです。
長期間保管した後でも簡単かつ高速充電が可能です。
ニッケルカドミウム電池は、徹底的な動作条件下で性能を十分に取ることができる唯一の電池タイプで、他の種類の電池電池と同様に使用する必要はありません。
交換用バッテリを購入することで、廃棄物が少なくなるため、充電式バッテリは経済的です。
これらの充電式電池パックは非常に信頼性が高いため、非常用照明を念頭に置いて設計されていますが、また使用されています 双方向無線機 メモリバックアップシステム 業務用照明です 緊急医療機器 電動工具 セキュリティデバイス RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。
RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合