RS Pro 充電式単三電池 RS Pro の RS Pro Ni-MH セルバッテリパックにより、バッテリニーズに答えが見つかります。
RS Pro 1500 mAh 単三サイズ Ni-MH 充電式バッテリの公称電圧は 7.2 V です。
この電池は、さまざまな温度で動作するように特別に設計されており、あらゆる環境で電池が動作するようになっています。
並べて構成と HE14 終端を採用した、 Ni-MH 充電式バッテリは、バッテリ駆動製品の設置が簡単で、長寿命を実現する設計です。
ニッケル水素電池は、適切にメンテナンスされていれば、再充電回数が多くなります。
この電池は数百回充電することができます。
ニッケルカドミウム電池よりもエネルギー密度が最大 40 % 向上しています。
特長と利点 数百件の料金 充電式電池は経済的で、購入の手間を省きます 電池を頻繁に交換します 公称電圧は 7.2 V 、公称容量は 1500 mAh です HE14 接続終端により、取り付けが簡単です ニッケル水素電池を使用すると、さらに多くの機能を利用できるようになります 毒素が少ないため、環境にやさしいリサイクルが可能です 20 → 55 ° C の動作温度範囲で確実に動作します バッテリ駆動の製品は、過酷な環境でも動作します 用途 NiMH 充電式バッテリパックは、信頼性の高いタイプのバッテリで、シンプルで急速充電できます。
ニッケル水素バッテリの容量は、標準のニッケルカドミウム電池より最大 40 % 大きくなっています。
充電式電池は、交換用の非充電式電池を購入することで、廃棄物が少なくなるため、経済的です。
この充電式電池パックは信頼性が高いため、などのさまざまな用途に適合するように設計されています パーソナルケア 家庭用電気製品 照明 医療 スマートホーム 玩具 自動車 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。
RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合