RS PRO 充電式電池パック

RS PRO 充電式電池パック - RS PRO

RS Pro 充電式単三電池 RS Pro には RS Pro ニッケルカドミウムセルバッテリパックがあり、バッテリのニーズに応えます。
RS Pro 700 mAh 単三サイズニッカド充電式電池の公称電圧は 3.6 V です。
この電池は、さまざまな温度で動作するように特別に設計されており、あらゆる環境で電池が動作するようになっています。
この Ni-Cd 充電式バッテリは、横並び構成で終端にタグが付いているため、バッテリ駆動製品の安全なはんだ付けと長寿命を実現します。
ニッケルカドミウム電池は、正しく保守すると充放電サイクルが多く、 1000 サイクルを誇ります。
保管寿命が長く、低温での充電が可能なため、用途が広く信頼性の高いバッテリオプションです。
特長と利点 高温時の優れた充電効率 充電式電池は経済的で、購入の手間を省きます 電池を頻繁に交換します 高温下でも長寿命 公称電圧: 3.6 V 、公称容量: 700 mAh タグ付き終端により、安全なはんだ付け条件を実現します ニッケルカドミウムの電池は最も険しいのの 1 つである 信頼性の高い充電式電池パックです 20 → 60 ° C の動作温度範囲で確実に動作します バッテリ駆動の製品は、過酷な環境でも動作します 用途 ニッケルカドミウム充電式電池パックは、最も頑丈で信頼性の高い電池の 1 つです。
長期間保管した後でも簡単かつ高速充電が可能です。
ニッケルカドミウム電池は、徹底的な動作条件下で性能を十分に取ることができる唯一の電池タイプで、他の種類の電池電池と同様に使用する必要はありません。
交換用バッテリを購入することで、廃棄物が少なくなるため、充電式バッテリは経済的です。
この充電式電池パックは信頼性が高いため、などのさまざまな用途に適合するように設計されています 非常用照明 双方向無線機 メモリバックアップシステム 業務用照明です 緊急医療機器 電動工具 セキュリティデバイス RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。
RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合

仕様
電池種類 = ニッカド
公称電圧 = 3.6V
セルの数 = 3
容量 = 700mAh
端子形状 = ワイヤーリード
製品レンジ = RS PRO
動作温度範囲 = -20 → +60℃
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = 60℃
付属電池の数 = 1
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09595665204-2761
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする