曜日別特売

RS PRO 充電式電池パック

RS PRO 充電式電池パック - RS PRO

RS Pro ニッケルカドミウム単三充電式バッテリRS Pro ニッケルカドミウム単 形充電式電池パックをご紹介します。
この構成では、 940 mAh の公称容量と 7.2 の公称電圧により、最高の性能がバッテリ電源に詰め込まれています。
この充電式電池パックは、さまざまな温度及び環境で使用できるように設計されており、 Molex コネクタ終端と並行して構成された 本の単 形乾電池で構成されています。
RS Pro ニッケルカドミウム単 形充電式電池パックは、非常用照明、バックアップ電源、プロジェクトに最適で、取り付けが簡単で長寿命です。
特長と利点?高温での優れた充電効率 ?単三電池 本 ?充電式パック ?長い寿命 ?公称電圧 7.2 ?公称容量は 940 mAh機械的仕様?寸法 L.85 W.51 H.15 mm Molex 接続 ?重量: 130gニッケルカドミウム充電池パックの利点?ニッケルカドミウムセルは、最も頑丈で信頼性の高い充電式バッテリパックの つです。
?動作温度範囲 -20 C 60 C で、過酷な環境でもバッテリ駆動製品を確実に動作させることができます。
ニッケル水素電池とニッケル水素電池の違いは何ですか?ニッケル水素電池は、ニッケルカドミウム電池よりもエネルギー密度が高く、容量が 倍です。
ニッケル水素電池には重金属が含まれていないため、ニッケルカドミウム電池より環境に優しくなっています。
用途非常用照明 双方向無線機 メモリバックアップシステム 業務用照明です 緊急医療機器 セキュリティサービスニッケルカドミウム充電池に RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。

仕様
電池種類 = ニッカド
公称電圧 = 7.2V
セルの数 = 6
容量 = 940mAh
端子形状 = Molex
製品レンジ = RS PRO
動作温度範囲 = -20 → +60℃
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = 60℃
付属電池の数 = 1
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09595681204-2762
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする