RS PRO ロードセル

RS PRO ロードセル - RS PRO

RS Pro せん断ビームロード RS Pro では RS Pro せん断ビームロードセルを導入しています。
このロードセルは、完全溶接構造のステンレススチール製で、耐久性と長寿命を保証します。
このせん断ビーム負荷セルは、低プロファイル・高精度・高精度・密閉性のため、バギング機械、ベルトスケール、計量及び測定、コンベアシステムなど幅広い用途に最適です。
過酷な産業環境に適しています。
特長と利点 このロードセルには、 KG 定格のすばらしい範囲があります 適合負荷容量: 500 KG → 3000 KG さまざまなニーズ 低プロファイルのため、ロードセルは起動しません 職場では、部屋が大きすぎるか、煩雑です OIML R60 に従って分類およびテストされた C3 の精度クラスは、測定結果の品質に重要なさまざまな要因に厳密に規定された要件に適合します ビーム負荷セルの動作温度は -20 ° C です 60 ° C まで幅広い用途に最適です 使用できます このロードセルはステンレススチール製で、を確実にします 丈夫で Durable な製品です IP68 の保護等級は、ロードセルが埃、汚れ、砂、水に対する耐性を備えていることを意味します 負荷セルの非直線性は 0.03% R.O です 最大励磁: 15 V dc ロードセルの出力に対する温度影響は 0.002 %です R.O / ° C 用途 ロードセルは、張力、圧縮、トルクなどの力を電気信号に変換するトランスデューサです。
これを測定して標準化します。
ロードセルには、 S タイプ、せん断ビーム、ひずみゲージ、ビーム及び圧縮ロードセルのさまざまなタイプがあります。
せん断タイプの負荷セルと力センサは特別に設計されています 高精度用途やその他のさまざまな用途に適しています ハーメチックシールド電池が必要な場合は、で使用します たとえば、さまざまな産業で使用されています ホッパーとトラックの重量 プラットフォームの拡張 フロアスケール 産業用計量システム タンクと Vessel の計量 充填システム バギング機械 ベルトスケール コンベアシステム RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。
RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合

仕様
力の測定 = 圧縮
力/負荷測定レンジ = 250kg
IP保護等級 = IP66
材質 = ステンレススチールmm
奥行き = 20mm
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +60℃
寸法 = 120 x 20 mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09595708204-2765
オープン
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする