曜日別特売

RS PRO ロードセル

RS PRO ロードセル - RS PRO

RS Pro の低容量負荷セルバランス RS Pro では、 RS Pro の高精度電子バランスセンサを発売しています。
このロードセルはアルミ合金製で、耐久性と長寿命を保証します。
この電子バランスロードセルは、低プロファイル、高精度、高精度、低容量であるため、小売や価格設定などの小型プラットフォームスケール用途に最適なロードセルで、長期使用時でも高精度で信頼性の高い測定を実現します。
特長と利点 このロードセルは、 0.2 KG 以上の低負荷容量です ~ 3 KG は、小型で精密なはかりに最適です 低プロファイルのため、ロードセルは起動しません 職場では、部屋が大きすぎるか、煩雑です OIML R60 に従って分類およびテストされた C3 の精度クラスは、測定結果の品質に重要なさまざまな要因に厳密に規定された要件に適合します 負荷セルの動作温度は -20 ° C ~ です 60 ° C のため、幅広い環境に最適です このロードセルはステンレススチール製で、を確実にします 丈夫で Durable な製品です IP67 の保護クラスにより、耐塵性を備えたロードセルを実現します 負荷セルの非直線性は 0.02 % R.O です 最大励磁: 15 V dc ロードセルの出力に対する温度影響は 0.002 %です R.O / ° C 用途 ロードセルは、張力、圧縮、トルクなどの力を電気信号に変換するトランスデューサです。
これを測定して標準化します。
ロードセルには、 S タイプ、せん断ビーム、ひずみゲージ、ビーム及び圧縮ロードセルのさまざまなタイプがあります。
低容量タイプの負荷セルと力センサは、高精度、高精度などの用途向けに特別に設計されています 小売店用のはかり 価格設定の規模 計数はかり バランス RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの

仕様
力の測定 = 圧縮
力/負荷測定レンジ = 0.6 kg, 3kg
IP保護等級 = IP66
材質 = アルミmm
幅 = 33mm
奥行き = 10mm
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +60℃
許容差 = C3 精度クラス
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09595726204-2767
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする