RS PRO ロードセル

RS PRO ロードセル - RS PRO

RS Pro 合金スチール S ビーム負荷 RS Pro では、鮮明な S ビーム負荷合金スチール製で、過酷な産業用途でも丈夫で信頼性の高いロードセルを実現しています。
この S ビーム負荷セルは、張力及び圧縮のテストや双方向テスト用途向けに RS Pro によって特別に設計されています。
さまざまな測定用途に最適な工具となっています。
特長と利点 S ビーム負荷セルの定格容量は、 5/100/150/200/300/500/750/1000 KG です つまり、多様な負荷をカバーします 低プロファイルのため、ロードセルは起動しません 職場では、部屋が大きすぎるか、煩雑です C3 の精度クラスは機械構造で広く使われています ロードセルは、に正確に指定された要件に準拠しています の品質にとって重要な多数の要素 測定結果 負荷セルの動作温度は -20 ° C ~ です 60 ° C のため、幅広い環境に最適です ロードセルは、ニッケルめっき合金スチール製です 丈夫で Durable な製品です IP66 の保護クラスで S ビームセルを意味します 防塵 S ビーム負荷セルは、設置が簡単で、安定しており、高い信頼性を誇ります 非直線性 - 0.03 % R.O 用途 ロードセルは、張力、圧縮、トルクなどの力を電気信号に変換するトランスデューサです。
これを測定して標準化します。
S タイプロードセルは、圧縮及び張力用途向けに特別に設計されており、次のようなさまざまな産業で使用されています。
ホッパーはかり クレーンばかり テンション制御 機械テスト バッチングシステム ブレンディングシステムとミキシングシステム ベルトスケール プロセス計量アプリケーション RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの

仕様
力の測定 = 圧縮 , 引張
力/負荷測定レンジ = 300kg
IP保護等級 = IP66
材質 = 合金スチールmm
幅 = 80mm
奥行き = 18mm
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +60℃
許容差 = C3 精度クラス
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09595735204-2768
オープン
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする