曜日別特売

RS PRO ロードセル

RS PRO ロードセル - RS PRO

RS Pro の高精度プラットフォームロードセルアルミ RS Pro では RS Pro の高精度プラットフォームロードセルを発売しました。
このロードセルはアルミ合金製で、耐久性と長寿命を保証します。
この精密負荷セルは、 RS Pro がアルミパラレルビームを使用して設計した製品です。
このロードセルは、低プロファイルかつ高精度であるため、小売店や価格設定などの幅広い用途で、長期間使用しても信頼性の高い高精度の測定を実現する最適なロードセルです。
特長と利点 このロードセルには、 60 種類の負荷容量があります KG → 1200 KG は、さまざまな高精度の製品に最適です スケール 低プロファイルのロードセルは、あまり使用しません 職場では、部屋を利用するのも面倒な場合もあります OIML R60 に従って分類およびテストされた C3 の精度クラスは、測定結果の品質に重要なさまざまな要因に厳密に規定された要件に適合します 負荷セルの動作温度は -20 ° C ~ です 60 ° C のため、幅広い環境に最適です このロードセルは、を確実にするためにアルミニウム合金で作られています 丈夫で Durable な製品です IP67 の保護クラスにより、耐塵性を備えたロードセルを実現します 負荷セルの非直線性は 0.02 % R.O です 最大励磁: 15 V dc ロードセルの出力に対する温度影響は 0.002 %です R.O / ° C 用途 ロードセルは、張力、圧縮、トルクなどの力を電気信号に変換するトランスデューサです。
これを測定して標準化します。
ロードセルには、 S タイプ、せん断ビーム、ひずみゲージ、ビーム及び圧縮ロードセルのさまざまなタイプがあります。
精密プラットフォームロードセルは、高精度、高精度などの用途向けに特別に設計されています 小売店用のはかり 価格設定の規模 計数はかり 卓上重量計 プラットフォームの拡張 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの

仕様
力の測定 = 圧縮
力/負荷測定レンジ = 500kg
IP保護等級 = IP66
材質 = アルミmm
幅 = 60mm
奥行き = 64mm
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +60℃
寸法 = 174 x 60 x 64 mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09595760204-2771
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする