曜日別特売

RS PRO ロードセル

RS PRO ロードセル - RS PRO

RS Pro 圧縮及びテンションロードセル RS Pro では RS Pro の圧縮 / テンションロードセルを発売しています。
このロードセルはステンレススチール製で、耐久性と長寿命を保証します。
この圧縮ロードセルは、 RS Pro の設計 Ability で、圧縮力と引張力をどちらも測定します。
このロードセルは、溶接されたステンレススチール製の頑丈な構造で最高の精度を実現する小型ロードセルとして設計されており、オフ軸負荷の影響を排除又は最小限に抑えることができます。
特長と利点 このロードセルには、からのさまざまな負荷容量があります KG 1 ~ 500 KG は、さまざまな用途に最適です 必要性 小型設計の低プロファイルロードセルではありません あなたのの部屋で余りにも多くの部屋をとるか、または扱いにくい 職場 C3 の精度クラスは分類及びテスト済み OIML R60 単位ロードセルは、正確に指定された要件に準拠しています にとって非常に重要な多数の要因のため 測定結果の品質 負荷セルの動作温度は -20 ° C ~ です 80 ° C のため、幅広い環境に最適です このロードセルはステンレススチール製で、を確実にします 丈夫で Durable な製品です IP66 の保護クラスで負荷セルに防塵性があることを意味します 負荷セルの非直線性は 0.3 % R.O です 最大励磁: 10 V dc ロードセルの出力に対する温度影響は 0.1% です R.O / ° C 修正許可を使用すると、このセルを完全に溶接できます 水中用途向け 用途 ロードセルは、張力、圧縮、トルクなどの力を電気信号に変換するトランスデューサです。
これを測定して標準化します。
ロードセルには、 S タイプ、せん断ビーム、ひずみゲージ、ビーム及び圧縮ロードセルのさまざまなタイプがあります。
圧縮セルとテンションロードセルは、スペースが限られたシステムに簡単に組み込むことができるように特別に設計されています。
ロードセルは、次のようなさまざまな用途で使用されます。
自動車用プレスフィット 自動アセンブリ 3C 製品テスト 新しいエネルギー製品の組み立て 医療用テスト機器 ホッパーはかり はかりの計量 金型アセンブリ 産業用テスト Insertion Force テスト装置です RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの

仕様
力の測定 = 圧縮 , 引張
力/負荷測定レンジ = 50kg
IP保護等級 = IP66
材質 = ステンレススチール
幅 = 25.4mm
奥行き = 37mm
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +80 ℃
寸法 = 25.4 x 37 mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09595778204-2773
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする