曜日別特売

スパイラルケーブルラップ RS PRO Polypropylene 黒

スパイラルケーブルラップ RS PRO Polypropylene 黒 - RS PRO

RS Pro KL シリーズスパイラルラップですRS Pro KL シリーズのスパイラルラップについて。
ケーブルを損傷から保護し、すっきりと整頓するために不可欠です。
頑丈なポリプロピレン製で、ハロゲンフリーで、完全に再利用可能です。
ブラック又はグレーの色とさまざまな長さを取り揃えています。
スパイラルラップが必要な理由スパイラルラップは、電気機器や電子機器の場合によく見回しられます。
通常、複数のケーブルと接続が関連付けられているため、ケーブルとワイヤが絡まり、スパイラルラップがこれらの問題を克服することで、簡単にアクセス、ケーブルの修理、メンテナンスを行えるだけでなく、プロフェッショナルな設置も可能になります。
別名では何と呼ばれていますか?スパイラルラップは、ケーブルスパイラルラップ又はケーブルカバーとも呼ばれます。
特長と利点フレキシブル サイズに合わせてカットします ハロゲンフリー 再使用可能 カラーオプション黒のオプションを用意KL15BKZ 、長さ m RS 品番: 204-4431 KL15BKZ 、長さ 25 = RS 品番: 204-4418 KL20BKZ 、長さ 25 = RS 品番: 204-4420 KL25BKZ 、長さ m RS 品番: 204-4421 KL25BKZ 、長さ 25 = RS 品番: 204-4422 KL32BKZ 、長さ 25 = RS 品番: 204-4414 KL8BKZ 、長さ 25 = RS 品番: 204-4415グレーのオプションを用意KL15GY2Z 、長さ m RS 品番: 204-4419 KL25GY2Z 、長さ m RS 品番: 204-4423考慮事項用途電子 電気設備 コンピュータネットワーク 自動車スパイラルラップに RS Pro を選択する理由は何ですか?ケーブルをラッピングする場合は、 RS Pro に比べて特別な外観をしてください。
メーカーでは、スパイラルラップ及び材料タイプを幅広く取り揃えており、お客様に最適な製品をお届けします。
そのため、小径のスパイラルラップや大型ケーブル束の保護をお探しの場合は、改善されたフィルタ付きの製品を参照して最適なソリューションをお選びください。

仕様
最小ケーブル径 = 8mm
最大ケーブル径 = 10mm
色 = 黒
内径 = 8mm
材質 = Polypropylene
最大バンドル直径 = 10mm
耐火性 = ハロゲンフリー
壁厚さ = 0.8mm
長さ = 25m
シリーズ = KL
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(25m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09596338204-4415
オープン
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする