スパイラルケーブルラップ RS PRO ポリエチレン 黒

スパイラルケーブルラップ RS PRO ポリエチレン 黒 - RS PRO

RS Pro KS シリーズスパイラルラップですRS Pro KS シリーズスパイラルラップのご紹介です。
これらは、ケーブル、電気ハーネス、及びワイヤバンドルを損傷から保護し、すっきりと整頓するために不可欠です。
Durable ポリエチレン製で、完全に再使用でき、しかもスパイラル強度を維持します。
スパイラルラップが必要な理由は何ですか?スパイラルラップは、電気用途や電子用途で見過ごされがちです。
通常、複数のケーブルと接続が関連付けられると、ケーブルとワイヤが絡まります。
スパイラルラップは、これらの問題を克服するのに最適で、簡単にアクセスし、ケーブルの修理、メンテナンスに加え、プロフェッショナルな設置を可能にします。
別名では何と呼ばれていますか??ケーブルスパイラルラップ?ケーブルの整理特長と利点? 優れた柔軟性?サイズに合わせて切断します? 再使用可能?素材: PE?色:ブラック、ナチュラル、グレー黒のオプションを用意KSPR19BK RS 品番 (: 204-4425) 204-4425KSPR6LBK RS 品番 (: 204-4426) 204-4426KSR12BKZ RS 品番 (: 204-4427) 204-4427ナチュラルオプションも用意されているKS12Z RS 品番 (: 204-4416) 204-4416KSP19 RS 品番 (: 204-4417) 204-4417KSP6 RS 品番 (: 204-4424) 204-4424KSR6LZ RS 品番 (: 204-4432) 204-4432グレーのオプションを用意KSR12GYZ″ RS 品番 (: 204-4429) 204-4429KSR6LGYZ″ RS 品番 (: 204-4430) 204-4430考慮事項KT15BK-1 RS 品番 (: 204-4433) 204-4433KT20BK-1 RS 品番 (: 204-4435) 204-4435KT25BK-1 RS 品番 (: 204-4436) 204-4436KT32BK-1 RS 品番 (: 204-4437) 204-4437KT8BK-1 RS 品番 (: 204-4438) 204-4438簡単に設置するには、 RS Pro の各種ケーブルスリーブ工具をお勧めします。
用途?電子機器および電気設備?コンピュータネットワーク? 建設? 自動車スパイラルラップに RS Pro を選択する理由は何ですか?ケーブルをラッピングする場合は、 RS Pro に比べて特別な外観をしてください。
メーカーでは、スパイラルラップ及び材料タイプを幅広く取り揃えており、お客様に最適な製品をお届けします。
そのため、小径のスパイラルラップや大型ケーブル束の保護をお探しの場合は、改善されたフィルタ付きの製品を参照して最適なソリューションをお選びください。

仕様
最小ケーブル径 = 6mm
最大ケーブル径 = 25mm
色 = 黒
内径 = 6mm
材質 = ポリエチレン
耐火性 = ハロゲンフリー
壁厚さ = 0.6mm
長さ = 30.5m
シリーズ = KS
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(30m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09596451204-4426
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする