RS Pro 高解像度ミニ AC / DC クランプアダプタです RS Pro 高分解能ミニ AC / DC クランプアダプタは、マルチメータの電流範囲を拡張するのに最適です。
このトランスデューサは、接続されたデバイス又はメータで、最大 20 kHz の周波数応答で最大 80 A ac/dc の低電気 / 電子電流を測定でき、マルチメータ、アナライザ、 オシロスコープ、その他の電圧測定装置又はメータを使用すると、これらの装置の測定範囲をさらに広げることができます。
このコンパクトで便利なクランプアダプタは、技術者用工具キットに追加するのに最適で、必要に応じて測定装置の柔軟性と機能を向上させることができます。
特長と利点: この RS Pro マルチメータクランプアダプタは最適な工具です などの電圧測定デバイスの電流範囲を拡張するために使用します マルチメータ 0.5 インチ( 12.5 mm )で設計されています。
ジョーをクランプして開き、接続されている装置又はメーターが使用できるようにします 最大 80 の低電気 / 電子電流を測定できます 周波数応答がアップの AC/DC 20 kHz まで このアダプタは漏れの検出及び監視にも使用でき、さまざまな用途で汎用的に使用できます 小型でコンパクトなため、工具箱や機器の引き出しに簡単に収納でき、自宅や現場での作業中も簡単に持ち運ぶことができます テストリード、 9 V 電池、及びキャリングケース付きのギフトボックスが付属しています 用途: 電流クランプアダプタは、デジタルマルチメータやその他の電圧測定装置の電流測定範囲を拡張する優れたアクセサリです。
多くの場合、測定器にすばやく簡単に接続できる 2 つのコネクタを備え、電圧を測定するさまざまな計測器に対応しています。
正確な測定を確実に行うことは、技術者の役割の重要な部分です。
つまり、測定範囲を拡大し、正確な測定値を得るために、これらのデバイスは不可欠です。
電流クランプメータは、次の用途でアクセサリとして使用できます。
デジタルマルチメータ オシロスコープ アナライザ 電力高調波 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。
規格および認定: CAT II 600 V