曜日別特売

RS PRO 温度測定用 プローブ DIN

RS PRO 温度測定用 プローブ DIN - RS PRO

RS Pro PRT PT100 浸漬温度プローブです RS Pro の高品質 PT100 浸漬温度プローブ製品をご紹介します。
液体又はガスの温度測定にはヘビーデューティで高精度のソリューションとして最適です。
このプローブは、測定時にストレートハンドルで優れた安定性の結果を得られるように設計されています。
また、 DIN タイププラグ付きの長さ Durable m のケーブルを備えており、特に時間とリソースが限られている場合は、すばやく簡単に設置できます。
このプローブは、堅牢な白金抵抗構造を備えているので、産業環境や商業環境などの過酷な環境での使用に適しています。
また、非常に正確で信頼性の高い測定を実現すると同時に、さまざまな用途に使用できる汎用性も備えています。
特長と利点: この RS Pro PT100 温度プローブ製品は最適です 高精度で信頼性の高い液体及び気体の温度測定用です 幅広い環境 各センサの動作温度範囲は -50 +500 C で、プローブ径は mm です このプローブは高剛性耐腐食性プラチナ製で、検出素子を保護します。
また、ドーム型プローブ先端により信頼性の高い正確な結果が得られます 防水設計のこのプローブは、測定中に液体の侵入に耐えることができます プローブ長: 100 mm クラス の精度基準を満たしています 用途: 温度プローブは堅牢な設計で知られています。
このため、正確な温度測定と監視が重要で、テストや調査中に機器が正しく又は正確に測定されるようにするために不可欠な多くの汎用的な産業、商業、科学用途での使用に最適です。
このセンサプローブは、次の分野でよく使用されます。
空調及び冷蔵 化学業界 プラスチック加工 ストーブ及びグリル 空気、ガス、液体の温度測定 排気ガス温度測定 食品加工 研究所 PT100 プローブとは何ですか? PT100 プローブは、頑丈で耐久 Durable 温度センサプローブです。
PT100 センサ素子は、金属シース又はプローブの内側に取り付けられており、測定対象のプロセスに挿入されると、周囲の環境による損傷から保護されます。
プローブのもう一方の端は、温度測定機器に接続された4線テールで構成される絶縁リード線で終端されています。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの

仕様
センサータイプ = PT100
プローブタイプ = 汎用
プローブの長さ = 100mm
プローブ径 = 4mm
最高使用操作温度 = 500 ° C
ケーブル長 = 2m
最高精度 = ± 0.15 ° C ( ± 0.2 % )
コネクタサイズ = DIN
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09596591204-8386
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする