RS PRO 温度プローブセンサ, , Kタイプ, プローブ径:0.2mm, プローブ長さ:800mm

RS PRO 温度プローブセンサ, , Kタイプ, プローブ径:0.2mm, プローブ長さ:800mm - RS PRO

RS Pro タイプ 温度プローブ、ガラス繊維絶縁細ワイヤ RS Pro の高品質タイプ 温度プローブシリーズをご紹介します。
空気や表面温度の測定に適したヘビーデューティで高精度のソリューションです。
このプローブは、測定時の柔軟性を高めるケーブルとして設計され、信頼性の高い結果が得られます。
また、長さ 800 mm の耐久 Durable ケーブルと成形ミニプラグを備えていて、特に時間とリソースが限られている場合は、すばやく簡単に取り付けられます。
このプローブは、ガラス繊維絶縁の細ワイヤ構造になっており、産業又は商業環境などの過酷な環境での使用に適しています。
また、非常に正確で信頼性の高い測定を実現すると同時に、幅広い用途で使用できる汎用性も備えています。
特長と利点: この RS Pro タイプ 熱電対温度プローブシリーズです 空気やの高精度で信頼性の高い測定に最適です さまざまな環境での表面温度 各センサの動作温度範囲は広く、 -50 +450 C で、プローブ径は 0.2 mm (絶縁なし)、精度は 1.5 C ± 0.25 )です 熱電対センサプローブは、ガラス繊維絶縁細ワイヤで作られており、高温から保護します。
一方、ビード溶接されたプローブ先端により、迅速かつ正確に結果を得ることができます ガラス繊維絶縁により、このプローブは用途に適しています 業務用オーブンの監視などの高温用途に適しています 防水設計のこのプローブは、測定中に液体が侵入した場合にも耐えることができますが、液体の測定には適していません 用途: 温度プローブは堅牢な設計で知られています。
このため、正確な温度測定と監視が重要で、テストや調査中に機器が正しく又は正確に測定されるようにするために不可欠な多くの汎用的な産業、商業、科学用途での使用に最適です。
このセンサプローブは、次の分野でよく使用されます。
空調及び冷蔵 化学業界 プラスチック加工 ストーブ及びグリル 空気、ガス、液体の温度測定 排気ガス温度測定 食品加工 研究所 タイプ プローブとは何ですか? 温度プローブで使用される最も一般的なセンサの つであるタイプ 熱電対センサは、非常に正確で耐久 Durable であることでよく知られています。
また、さまざまな環境で使用できる汎用性も備えています。
他の温度センサよりもはるかに高い温度に耐えながら、最適な性能を発揮できるため、産業用途によく使用されます。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの

仕様
熱電対タイプ = K
プローブ径 = 0.2mm
プローブの長さ = 800mm
検出温度 Max = +450℃
実装タイプ = Miniature Plug
ケーブル長 = 800mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09596645204-8392
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする