RS Pro タイプ 温度 RS Pro の高品質タイプ 温度プローブシリーズをご紹介します。
幅広い表面での温度測定に適したヘビーデューティで高精度なソリューションです。
このプローブは、測定時にストレートハンドルで優れた安定性の結果を得られるように設計されています。
また、長さ 1.2 の Durable ケーブルと成形ミニプラグを備えていて、特に時間とリソースが限られている場合にすばやく簡単に設置できます。
このプローブは堅牢な構造で、産業又は商業環境などの過酷な環境での使用に適しています。
高精度で信頼性の高い測定を実現すると同時に、幅広い用途で使用できる汎用性も備えています。
特長と利点: この RS Pro タイプ 熱電対温度プローブシリーズです 高精度で信頼性の高い表面温度測定に最適です 幅広い環境 各センサの動作温度範囲は広く、プローブ径が mm 、精度が 1.5 C ± 0.25 )となっています 熱電対センサプローブは、腐食耐性のある硬質ステンレススチール製で、検出素子を保護します。
また、堅牢な固定式検出プローブ先端は、平らな面の監視に最適です 防水設計のこのプローブは、測定中に液体が侵入しても耐えられます プローブ長: 150 mm 用途: 温度プローブは堅牢な設計で知られています。
このため、正確な温度測定と監視が重要で、テストや調査中に機器が正しく又は正確に測定されるようにするために不可欠な多くの汎用的な産業、商業、科学用途での使用に最適です。
このセンサプローブは、次の分野でよく使用されます。
空調及び冷蔵 化学業界 プラスチック加工 ストーブ及びグリル 空気、ガス、液体の温度測定 排気ガス温度測定 食品加工 研究所 タイプ プローブとは何ですか? 温度プローブで使用される最も一般的なセンサの つであるタイプ 熱電対センサは、非常に正確で耐久 Durable であることでよく知られています。
また、さまざまな環境で使用できる汎用性も備えています。
他の温度センサよりもはるかに高い温度に耐えながら、最適な性能を発揮できるため、産業用途によく使用されます。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの