RS PRO フォーム テープ, 幅:12mm, 長さ:15m 片面

RS PRO フォーム テープ, 幅:12mm, 長さ:15m 片面 - RS PRO

RS PROグレー片面PVCスポンジテープ. この優れたRS PROグレーPVC片面スポンジテープは高い粘着力があり、アクリル接着剤により大きな結合強さと高負荷容量を実現します。
強力な初期接着力とさまざまな材質での優れた保持力を備えています。
. このPVCスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に接着します。
衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。
. 用途. RS PRO PVCスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。
すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。
不規則、不均一と起伏のある表面で、優れた接着特性を発揮するように設計されています。
. 特長 :. 裏面の高強度な接着剤により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、張り付け、取り付けに最適 曲面やでこぼこの面に使用できるように設計されています 一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーにより、取り付け中の伸縮を防止. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS PROスポンジテープ: 片面スポンジテープにアクリル接着剤を使用しています。
プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。
. 新しいスポンジテープ: RS PROは、このポリエチレンテープの極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。
. 信頼性と耐久性: RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。
接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。

仕様
幅 = 12mm
厚さ = 6mm
長さ = 15m
バックの材質 = PVC
色 = グレー
片面 / 両面 = 片面kg/m3
接着材料 = アクリル
引張強度 = 16N/cm
動作温度 Max = 70℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09596819205-0855
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする