RS PRO フォーム テープ, 幅:9mm, 長さ:31m 両面

RS PRO フォーム テープ, 幅:9mm, 長さ:31m 両面 - RS PRO

RS Pro 黒色フォームテープ、 mm 31 、厚さ 3.2 mmRS Pro の黒いフォームテープで、水、埃、風、光の侵入を防ぎます。
この使いやすい両面接着剤は、さまざまな表面に効果的なシーリングソリューションを提供します。
簡単に剥がせるポリライナーで、固定中のテープの伸縮を防止し、迅速かつ正確に取り付けることができます。
中密度の PVC フォームテープは厚さ mm で、 31 ロールで提供されています高粘着性接着剤として、硬化せずにしっかり保持できます。
風雨、酸化、紫外線に対する優れた耐性を備えたこのテープは、両面が粘着式で、長寿命です。
音響透過を小さくする必要がある用途や振動を減衰する用途に適した RS Pro フォーム接着剤は、非常に汎用性の高い製品です。
工場や製造装置でも使用されています。
特長と利点黒い両面粘着フォームテープ 中密度の PVC フォームを使用 ほとんどの面にしっかり貼り付けられます すばやく簡単に使用できます 幅 mm 厚さ 3.2 mm 長さ 31 mRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
幅 = 9mm
厚さ = 3.2mm
長さ = 31m
バックの材質 = PVCフォーム
色 = 黒
片面 / 両面 = 両面kg/m3
接着材料 = アクリル
引張強度 = 60N/cm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09596871205-0956
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする