RS PRO フォーム テープ, 幅:12mm, 長さ:15m 両面

RS PRO フォーム テープ, 幅:12mm, 長さ:15m 両面 - RS PRO

RS Pro 黒色フォームテープ、 12 mm 15 、厚さ 4.8 mm使いやすく耐候性のあるシーリングソリューションが必要な場合は、 RS PRO の黒色フォームテープが最適です。
この両面粘着テープは、ほとんどの面にしっかり接着し、風や光だけでなく、ほこりや水を効果的に密閉します。
この中密度の PVC フォームテープは、簡単に剥がせるポリライナーにより、効果的かつ迅速に貼り付けることができます。
このライナーは、取り付け中の伸縮を防止するのにも役立ちます。
厚さ 4.8 mm のテープは両側に粘着式で、シール寿命が長く、天候、酸化、紫外線に対する優れた耐性を発揮します。
粘着性の高い接着剤は硬化せず、シーラントがしっかりと固定されます。
汎用性が高く使いやすい RS PRO のフォーム粘着テープは、振動減衰や音響透過の低減にも適しています。
一般に、製造装置や工場で使用されます。
特長と利点黒い両面粘着フォームテープ 中密度の PVC フォームを使用 ほとんどの面にしっかり貼り付けられます すばやく簡単に使用できます 幅 12 mm 厚さ: 4.8 mm 長さ 15 mRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
幅 = 12mm
厚さ = 4.8mm
長さ = 15m
バックの材質 = PVCフォーム
色 = 黒
片面 / 両面 = 両面kg/m3
接着材料 = アクリル
引張強度 = 60N/cm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09596880205-0984
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする