RS PRO インクリメンタルエンコーダ 360 インクリメンタル 軸径:6mm
RS Pro ロータリエンコーダ、インクリメンタル、 58 mm シンクロフランジ 信頼性の高いメーカー独自ブランドの RS Pro のインクリメンタルエンコーダ技術により、さまざまなオートメーション用途で速度、位置、距離を簡単に測定できる回転式エンコーダです。
インクリメンタルテクノロジー対応のエンコーダは、 Durable アルミ及びステンレススチール製で、シンクロフランジ取り付けタイプを備えています。
コンパクトで堅牢なエンコーダをすばやく簡単に取り付けられます。
これらのエンコーダは、信頼性と精度を確保するプッシュプル出力タイプを使用しています。
供給電圧が 5 → 30 V dc 、最大動作速度が 10000 RPM で、許容ベアリング負荷を備えたこのエンコーダは、コンパクトなユニットで大規模なエンコーダの信頼性を実現します。
特長と利点 高い耐電気性 シンクロフランジマウントタイプにより、取り付けが簡単です 産業用途向けの堅牢な構造 ハウジングキャップはアルミダイキャスト製で、環境にやさしい粉体コーティングが施されています IP65 等級で埃や湿気の侵入から保護します 大型エンコーダと同様の許容ベアリング負荷 360 パルス / 回転( ppr ) 最大動作速度: 10000RPM 出力信号タイプ: HTL / プッシュプル 最大許容シャフト負荷ラジアル: 125N 軸方向最大許容シャフト荷重: 70 N 用途 ロータリエンコーダは、回転センサ技術を採用しており、幅広い産業オートメーション用途で使用されます。
これにより、対象物やコンポーネントの速度、位置、角度、長さを正確に測定できます。
ロータリエンコーダは、次のような用途で一般的に使用されます。
エレベータ クレーン 洗浄機 道路のマーキング 風力発電 認定 IP65 増分と絶対の違いは何ですか. アブソリュート回転式エンコーダは、回転速度、長さ、位置の測定にインクリメンタルが使用されるのに対し、角度の測定が必要な用途に適しています。
RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、幅広い高品質・高価値製品からお選びいただけます。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
- 仕様
- エンコーダー技術 = インクリメンタル
パルス/回転 = 360
最大回転数 = 10000rpm
出力信号タイプ = HTL反転
シャフトのタイプ = ソリッド
軸径 = 6mm
IP保護等級 = IP65
全体の高さ = 55mm
全体の幅 = 58mm
全体的な深さ = 58mm
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +80℃
許容電流値 = 70 mA
- 内容量
- 1個
センサ の新着商品
ロータリエンコーダ 光学式非接触型 電圧出力 クリック付き スイッチ機能無し 分解能50 出力相A&B 取付金具無しニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)税込¥3,078¥2,798カテゴリ





















![極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono73945393-200915-02.jpg)



