RS PRO インクリメンタルエンコーダ 2500 インクリメンタル 軸径:10mm

RS PRO インクリメンタルエンコーダ 2500 インクリメンタル 軸径:10mm - RS PRO

RS Pro インクリメンタルロータリエンコーダ、磁気式、クランプフランジ 信頼性の高い RS RS Pro ブランドがお届けする、磁気技術を採用したこのインクリメンタル回転式エンコーダは、速度、位置、距離を正確に測定する必要がある幅広い産業オートメーション用途に最適です。
このロータリエンコーダは、クランプフランジ設計を採用しており、機械や用途でさまざまな取り付けオプションを利用できます。
アルミニウム粉体コーティングハウジング、ステンレススチール製シャフト、 IP65 等級を備えた Durable エンコーダは、腐食とほこりの侵入を防ぎます。
この回転式エンコーダは、 2 つのボールベアリングを使用して 2500 PPR (回転あたりのパルス数)を生成し、さまざまな産業オートメーション用途に最適です。
特長と利点 磁気エンコーダ技術 1 回転あたり 2500 パルス Durable アルミニウムとステンレススチール製、粉体コーティング付き クランプフランジ取り付けタイプで、多様な取り付けが可能です IP65 等級で、埃や水の侵入から保護します 最大許容シャフト負荷ラジアル、 220N 最大許容軸方向荷重: 120 N 用途 ロータリエンコーダは、回転センサ技術を採用しており、幅広い産業オートメーション用途で使用されます。
これにより、対象物やコンポーネントの速度、位置、角度、長さを正確に測定できます。
ロータリエンコーダは、次のような用途で一般的に使用されます。
エレベータ クレーン 洗浄機 道路のマーキング 風力発電 認定 IP65 / CE / DIN EN61000-4-2 / DIN EN 61000-4-4 になります 磁気エンコーダを使用する理由 光学技術を採用したエンコーダは、ラインオブサイトセンシングを使用して信号を生成することで、長年にわたり業界標準で推奨されるタイプのエンコーダです。
ただし、多くのヘビーデューティ産業では、埃、異物、湿気によって光センサや信号がブロックされ、障害が発生する可能性があるため、このタイプのエンコーダは問題となります。
磁気技術を採用したエンコーダは、磁石を使用しているため、コスト効果が高く正確で、振動、埃、湿度、熱源が多い場所での使用に最適です。
RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、幅広い高品質・高価値製品からお選びいただけます。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質

仕様
エンコーダー技術 = インクリメンタル
パルス/回転 = 2500
最大回転数 = 8000rpm
出力信号タイプ = HTL反転
軸径 = 10mm
IP保護等級 = IP65
全体の高さ = 89.2mm
全体の幅 = 58mm
全体的な深さ = 72mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
接続タイプ = フランジコネクタ M23
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09599567206-1291
オープン
¥77,980
¥85,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする