RS PRO インクリメンタルエンコーダ 360 インクリメンタル 軸径:8mm
RS Pro インクリメンタルロータリエンコーダ、光学式、クランプフランジ 信頼性の高い RS RS Pro ブランドがお届けする、光学技術を採用したこのインクリメンタル回転式エンコーダは、速度、位置、距離を正確に測定する必要がある幅広い産業オートメーション用途に最適です。
このロータリエンコーダは、クランプフランジ設計を採用しており、機械や用途でさまざまな取り付けオプションを利用できます。
アルミニウム粉体コーティングハウジング、ステンレススチール製シャフト、 IP65 等級を備えた Durable エンコーダは、腐食とほこりの侵入を防ぎます。
この回転式エンコーダは、 2 つのボール精密ベアリングを使用して 360 PPR (回転あたりのパルス数)を生成し、さまざまな産業オートメーション用途に最適です。
特長と利点 光エンコーダ技術 360 パルス / 回転 Durable アルミニウムとステンレススチール製、粉体コーティング付き クランプフランジ取り付けタイプで、多様な取り付けが可能です IP65 等級で、埃や水の侵入から保護します 最大許容シャフト負荷ラジアル 120N 最大許容軸方向荷重: 70 N 用途 ロータリエンコーダは、回転センサ技術を採用しており、幅広い産業オートメーション用途で使用されます。
これにより、対象物やコンポーネントの速度、位置、角度、長さを正確に測定できます。
ロータリエンコーダは、次のような用途で一般的に使用されます。
エレベータ クレーン 洗浄機 道路のマーキング 風力発電 認定 IP65 / CE / DIN EN61000-4-2 / DIN EN 61000-4-4 になります 光学エンコーダを使用する理由 光学技術を採用したエンコーダは、長年にわたり業界標準で好まれてきました。
ラインオブサイトセンシングを使用して、さまざまな用途で信号を生成します。
このタイプのエンコーダは、正確で信頼性が高く、振動を最小限に抑えながら清浄で静かな場所に最適です。
RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、幅広い高品質・高価値製品からお選びいただけます。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
- 仕様
- エンコーダー技術 = インクリメンタル
パルス/回転 = 360
最大回転数 = 12000rpm
出力信号タイプ = HTL
シャフトのタイプ = ソリッド
軸径 = 8mm
IP保護等級 = IP65
全体の高さ = 50mm
全体の幅 = 50mm
全体的な深さ = 82mm
動作温度 Min = -20℃
実装タイプ = クランプフランジ℃
許容電流値 = 70 mA
- 内容量
- 1個
センサ の新着商品
ロータリエンコーダ 光学式非接触型 電圧出力 クリック付き スイッチ機能無し 分解能50 出力相A&B 取付金具無しニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)税込¥3,078¥2,798カテゴリ


























