RS Pro ケーブルタイガンですRS Pro ケーブルタイガンを導入すると、ケーブルの整理が非常に簡単になります。
このケーブルタイガンは、最適な重りが付けられ、しっかり手にフィットし、トリガ動作がスムーズで漸進的です。
この工具は、業務用ケーブルの敷設やケーブルの固定用に最適で、安全に収納することができます。
ケーブルタイガンはどのように機能しますか.一般的には、ケーブルをループ状にまとめて結束し、ケーブルタイを選択してケーブルに巻き付けてから結束を開始します。
次のステップは、ケーブルをガンの先端にあるインレットに通すことです。
ガンの足部にあるダイヤルを使用して張力強度を調整できます。
また、丸い小さな窓からテンション強度の設定( 1 ~ 3 )を確認できます。
次に、アクセスケーブルの素材を切断するまで、トリガーを数回引きます。
なぜケーブルタイガンが必要なのですか.ケーブルタイガンは、作業場や工具キットに入れておくのに最適な工具です。
あらゆるケーブル用途で非常に便利です。
手動練習でよく見られる手の疲労を軽減します。
つまり、応力をかけずに何度も使用します。
特長と利点.金属構造 .張力を調整可能 .テンションインジケータ .ケーブルタイの張力調整や切断に適しています .幅が 2.mm ~ のタイに使用します 4.8 mmRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。