RS Pro メス M8 ケーブルコネクタアセンブリ信頼の RS Pro ブランドがお届けする、センサ及びオートメーション機器で一般的に使用される M8 ケーブルアセンブリの新製品です。
高度の環境保護性能を備え、産業用途に最適です。
これらの M8 コネクタケーブルアセンブリは、オス及びメスコネクタ付きで、終端処理されていない状態で、被覆の部分剥離が施されていますRS Pro ケーブルアセンブリは、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。
特長と利点.ワイヤは終端処理されていないため、部分的に被覆が除去されて.ケーブルタイプ: 3 芯 PVC マルチストランド. ネオプレン製のOリング.黄銅ニッケルめっきカップリングナット.ケーブル長: 5 m.シースの色:黒材料仕様.グリップ材質: PU. Cu-Zn にお問い合わせください.コンタクトのめっき:金フラッシュ.コンタクトキャリア:ナイロン 66.グリップカラー : ブラック.カップリングナット:黄銅ニッケルめっき.使用温度範囲: -25 ° C ~ +75 ° C.絶縁抵抗: 100 M Ω. IP67RS Pro M8 ケーブルコネクタアセンブリのオプション.メス M8 : RS 品番 (: 206-4935) : 206-4935.オス M8 : RS 品番 (: 206-4936) : 206-4936用途産業オートメーションオートメーション制御クレーン油圧機器空圧製品及びリフトステーションケーブルアセンブリに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。