RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 0.8 mm ねじの呼び M5 洗浄 5kHz

RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 0.8 mm ねじの呼び M5 洗浄 5kHz - RS PRO

RS Pro 誘導型近接 RS Pro 誘導型近接センサ製品をご紹介します。
この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。
RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。
特長と利点: 誘導型センサは、精密な検出、長期にわたる信頼性、高精度を実現します センサは完全に密閉されているため、耐衝撃性及び耐振動性が大幅に向上し、埋込型になっています また、 IP67 の IP 等級も備えています フラットな検出面を備えたステンレススチール製ハウジングから製造されています 動作温度範囲は -25 → +70 ° C です その他にも、短絡保護、逆極性保護などの機能を備えています 2 m PUR 配線済みセンサ 用途: 誘導型近接センサは、素材にかかわらず事実上あらゆる物体の有無を検出できる非接触デバイスです。
センサは Coil とオシレータをセンサ内部に使用してセンサ表面に近い電磁場を形成し、振動振幅が変化した場合にこのような変動を捕捉できます。
このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質保証に特に役立ちます。
認定及び認証: EN60947-5-2 IEC 61000-4-2 IEC61000-4-4 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質

仕様
ねじの呼び = M5
センサ技術 = 誘導
検出範囲 = 0.8 mm
出力機能 = NO
接続タイプ = M8
電源電圧 = 10 → 30 V dc
IP保護等級 = IP67mm
実装タイプ = 洗浄
材質 = ステンレススチール
最大DC電圧 = 30V
動作温度 Min = -25℃
遮蔽 = シールド付きkHz
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09604695206-6126
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする