曜日別特売

RS PRO 結束バンド, 203mm x 4.6mm, ナチュラル, PA 4.6

RS PRO 結束バンド, 203mm x 4.6mm, ナチュラル, PA 4.6 - RS PRO

RS Pro 極超高温 PA46 ケーブルタイ 非常に高温の環境で使用できる結束バンドをお探しの場合は、信頼性が高く信頼性の高い自社ブランドのこのケーブルタイシリーズが最適なソリューションです。
UL 認定ナイロン 46 ( PA46 ) 94V-2 製のこれらのタイは、最高 +150 ° C の温度でも優れた耐久性と信頼性を発揮します。
これらの堅牢な RS Pro 結束バンドは、一体型シングルロック設計で、さまざまな用途にすばやく簡単に取り付けられます。
さらに、これらのケーブルタイはハロゲンなので、火災時に強い化学薬品や腐食性ガスが放出されるリスクもありません。
特長と利点 高品質環境での使用に最適な耐熱設計です 最高温度 +150 ℃ UL 認定ナイロン 46 ( PA46 )、 94V-2 製です 一体型シングルロック設計で、すばやく簡単に取り付けられます ケーブル、ワイヤ、その他のさまざまな物体の固定及び整理に最適です ハロゲンフリー さまざまなサイズを用意 用途 結束バンドは、ケーブルとワイヤをまとめて結束するほか、複数の物をまとめて固定するために一般的に使用される固定具の一種です。
さまざまな長さ、幅、色、素材の製品が用意され、使い捨てのロック設計と再使用可能なロック設計があります。
極端な温度で使用するために設計された結束バンドは、次のような場所での使用に最適です。
暖房 / 換気 / 空調 産業用 製造 DIY ハロゲンフリー結束バンドを使用する理由 ハロゲンフリーのケーブルタイは、非常に高い温度や火災が発生した場合でも、有害な化学物質やガスが放出されないようにするための優れた安全対策です。
RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、幅広い高品質・高価値製品からお選びいただけます。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質

仕様
長さ = 203mm
幅 = 4.6mm
色 = ナチュラル
材質 = PA 4.6
タイプ = 耐熱性、取り外し不可
入数 = 100
紫外線抵抗力 = なし
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +150℃
耐火性 = 難燃性
引張強度 = 50lb
最大バンドル直径 = 52mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09605237206-6627
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする