曜日別特売

RS PRO トグルスイッチ, SPST, PCB, On-Off

RS PRO トグルスイッチ, SPST, PCB, On-Off - RS PRO

RS Pro SPST 10A トグルスイッチRS Pro の SPST トグルスイッチシリーズをご紹介します。
この高品質トグルスイッチは、単極 / 単投コンタクト構成を実現します。
つまり、入力 Terminal が 1 つ、出力 Terminal が 1 つ、金属製又はプラスチック製のトグルスイッチが 1 つです。
10 A のコンタクト定格電流とさまざまなスイッチ動作に対応し、すべて動作温度が -20 → +55 ° C となっていますRS Pro SPST トグルスイッチは、基板用途向けにねじ又ははんだタブ終端で設計されています。
SPST タイプトグルスイッチが必要な理由は何ですか.SPST トグルは、基本的に端子間の回路接続を切断するシンプルな ON/OFF スイッチとして一般的に使用されています。
回路内でシンプルな電球や LED を制御したり、これらのトグルスイッチを DIY 制御ボード設計に組み込んだりすることができます。
取り扱いと保管90 % 未満の相対湿度で乾燥して低温の環境に製品を保管することにより、スイッチの Terminal oxidation を防止します。
注 :製品を回路基板に取り付ける前、および未使用のユニットの場合は、必ず密閉袋に入れておくことをお勧めします。
材料特性.アクチュエータ:黄銅、ニッケルメッキ .ブッシュ:ニッケルめっきの黄銅 .ベース:フェノール樹脂成形コンパウンド、ブラック .スプリング:スチールワイヤ .コンタクト : 銀合金 .ハウジング:鉄、ニッケルメッキ .端子:青銅、ニッケルめっき .金具:ナット(鉄、ニッケルめっき)、ワッシャ(スチール、ニッケルめっき)、ねじ(鉄、ニッケルめっき) .ラベル:霧状銀ポリエステルフィルム特長と利点. 10 A @ 250 VAC 、 15 A @ 125 VAC .電源切り替えスイッチ .単極双投式オン / オフ動作 . IP40 フロントパネル保護 .黄銅アクチュエータ .動作温度: -20 → +55 ° C . UL 及び CUL 認定スイッチ操作.オン - なし - オフ、金属製アクチュエータ、ねじ止め端子、 RS 品番 (: 206-6971) : 206-6971 .オン - なし - オフ、金属製アクチュエータ、はんだ端子、 RS 品番 (: 206-6972) : 206-6972 .オン - なし - オフ、プラスチックアクチュエータ、はんだ端子、 RS 品番 (: 206-6974) : 206-6974用途通信 航空宇宙 自動車 計装制御 産業用制御ソリューション 原材料処理

仕様
接点構成 = SPST
動作特性 = On-Off
コンタクト定格電流 = 10 A
実装タイプ = PCB
末端様式 = ネジ
IP保護等級 = IP40
イルミネーション = なし
アクチュエータ材料 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09605255206-6971
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする