曜日別特売

RS PRO トグルスイッチ, SPDT, PCB, (On)-On

RS PRO トグルスイッチ, SPDT, PCB, (On)-On - RS PRO

RS Pro SPDT 10A トグルスイッチRS Pro の SPDT トグルスイッチシリーズをご紹介します。
この高品質トグルスイッチは、単極双投コンタクト構成を実現し、 1 つの入力 Terminal と 2 つの出力端子を意味します。
10 A のコンタクト定格電流とさまざまなスイッチ動作を備え、すべて動作温度が -20 → +55 ° C となっていますRS Pro SPDT トグルスイッチは、基板用途向けのねじ又ははんだタブ終端を備えた設計です。
SPDT タイプのトグルスイッチが必要な理由SPDT トグルは、一般的に回路内のシンプルなオン / オフスイッチ又は切り替えスイッチとして使用されます。
オン / オフスイッチング動作とは、回路を異なるパスに接続するように設定できることを意味します。
たとえば、光源とモータを備えた回路を出力に接続し、トグルスイッチのフリップを使用して 2 つの出力負荷を制御します。
取り扱いと保管90 % 未満の相対湿度で乾燥して低温の環境に製品を保管することにより、スイッチの Terminal oxidation を防止します。
注 :製品を回路基板に取り付ける前や、未使用のユニットの場合は、必ず密閉バッグに入れておくことをお勧めします。
材料特性.アクチュエータ:黄銅、ニッケルメッキ .ブッシュ:ニッケルめっきの黄銅.ベース:フェノール樹脂成形コンパウンド、ブラック.スプリング:スチールワイヤ.コンタクト : 銀合金.ハウジング:鉄、ニッケルメッキ.端子:青銅、ニッケルめっき.金具:ナット(鉄、ニッケルめっき)、ワッシャ(スチール、ニッケルめっき)、ねじ(鉄、ニッケル)めっき済み).ラベル:霧状銀ポリエステルフィルム特長と利点. 10 A @ 250 VAC 、 15 A @ 125 VAC.電源切り替えスイッチ.単極双投コンタクト. IP40 フロントパネル保護.黄銅アクチュエータ.動作温度: -20 → +55 ° C. UL 及び CUL 認定10 A スイッチ動作.オン - なし - (オン)、 RS 品番 (: 206-6994) : 206-6994.オン - なし - (オン)、 RS 品番 (: 206-6996) : 206-6996.オン - なし - (オン)、 RS 品番 (: 206-6997) : 206-6997.オン - オフ - オン、 RS 品番 (: 206-6998) : 206-6998.オン - オフ - オン、 RS 品番 (: 20-66999) : 20-66999.オン - オフ - オン。
RS 品番 (: 206-7000) : 206-7000.瞬時 - オフ - モメンタリ、 RS 品番 (: 206-7001) : 206-7001.モメンタリ - オフ - モメンタリ、 RS 品番 (: 206-7002) : 206-7002.モメンタリ - なし - オン。
RS 品番 (: 206-7003) : 206-7003.モメンタリ - なし - オン。
RS 品番 (: 206-7004) : 206-7004.モメンタリ - なし - オン。
RS 品番 (: 206-7006) : 206-7006.瞬時オフ - オン、 RS 品番 (: 206-7007) : 206-7007用途通信航空宇宙自動車計装制御産業用制御ソリューション原材料処理

仕様
接点構成 = SPDT
動作特性 = (On)-On
コンタクト定格電流 = 10 A
実装タイプ = PCB
末端様式 = ネジ
IP保護等級 = IP40
イルミネーション = なし
アクチュエータ材料 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09605298206-7003
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする