曜日別特売

RS PRO バーコードリーダー H261U

RS PRO バーコードリーダー H261U - RS PRO

RS Pro バーコード 信頼のおける自社ブランド RS Pro のこのバーコードスキャナは、堅牢でユーザーフレンドリなハンドヘルドスキャナで、幅広い産業での使用に最適です。
このバーコードスキャナは、第 3 世代の画像スキャン技術を利用して、さまざまな環境で、 2 次元コードまたは 1 次元バーコードの正確で信頼性の高いスキャンを実現します。
ラベルや画面コードのスキャンにかかわらず、 RS Pro バーコードスキャナは、 3 mil の認識精度と 360 ° のスキャン角度に対応し、汎用性と精度を実現します。
さらに、 RS Pro バーコードスキャナを使用すると、人間工学に基づいたハンドルのトリガで手動操作したり、自動連続スキャンモードでハンズフリーで操作したりできます。
洗練されたシンプルなデザインのこの RS Pro バーコードスキャナは、 USB インターフェイスを備えているため、スキャナを USB ポートに接続して、さまざまな用途ですばやく簡単に接続できます。
特長と利点 精度に優れた第 3 世代の画像スキャン技術 人間工学に基づいた設計で手に快適にフィットします を使用して、自動スキャンと手動スキャンを切り替えることができます トリガ 物理ラベルとデジタルバーコードの両方のスキャンに最適です スキャン角度が 360 ° なので、すばやく簡単にスキャンできます 3 mil の認識精度です すばやく簡単に操作できる USB インターフェイス さまざまな産業での使用に最適です 非常に強力なエラー修正 IP54 クラスの保護等級による Durable なデザイン QR コード、データ Matrix 、 PDF417 など、さまざまな種類のコードをスキャンできます 用途 バーコードリーダー / スキャナは、スーパーマーケットから劇場までさまざまな産業環境で使用されているデバイスで、バーコード、 QR コード、又は Symbol をスキャンすることでデータの変換及び生成が可能です。
バーコードスキャナは、ポータブルハンドヘルド機器及び常設設備として利用可能で、幅広い用途に対応しています。
一般的に、次のような分野で使用されています。
迅速なロジスティックス 小売り 電子商取引 オフィスオートメーション 娯楽 認定 IP56 、 ROHS CE RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、幅広い高品質・高価値製品からお選びいただけます。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質

仕様
モデル = H261U
スキャンテクノロジ = イメージャ
最大スキャン距離 = 50cm
インターフェース = USB
寸法 = 180 x 65 x 105mm
高さ = 65mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09605350206-7501
オープン
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする