曜日別特売

RS PRO バナナソケット メス 黒

RS PRO バナナソケット メス 黒 - RS PRO

RS Pro mm バナナソケット メス独自のケーブルコネクタリードを作成する場合は、 RS Pro mm メスバナナソケットを使用することをお勧めします。
このケーブルソケットは、さまざまな仕様に適合するテストリードを作成するのに最適なソリューションです。
点検時に、このソケットコネクタは完全被覆のボディ、弾性プラスチック及びニッケルめっき黄銅コンタクトを備えています。
直径 mm のケーブルに対応し、標準の mm シュラウド付き シュラウドなしバナナプラグに適合します。
バナナソケットが必要な理由バナナソケットコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、その他のテスト機器を頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。
最も効率的な方法は、独自のものを作成することです。
これにより、ワークステーションやベンチをより生産的にセットアップできます。
バナナソケットテストリードはどのように作成しますか?ソケットコネクタの終端は非常に簡単です。
センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。
はんだ付けが完了したら、すべてのソケット素子を元の状態に戻して、テストリードを使用できるようにします。
4 mm バナナソケットオプション黒 RS 品番 (: 207-0873) 207-0873 青 RS 品番( 207-0874) 207-0874 緑 RS 品番 (: 207-0875) 207-0875 赤 RS 品番 (: 207-0876) 207-0876 黄 RS 品番 (: 207-0877) 207-0877特長と利点 mm メスバナナソケット ニッケルめっき黄銅コンタクト 完全被覆 定格電圧 :1000 CAT III 定格電流: 20A 複数の色から選択可能用途電気・電子機器の修理 自動車 保守

仕様
色 = 黒
オス/メス = メス
端子方法 = はんだ
定格電圧 = 1000V
定格電流 = 20A
タイプ = バナナソケット
絶縁材 = プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09609760207-0873
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする