RS PRO オーディオケーブル 6芯

RS PRO オーディオケーブル 6芯 - RS PRO

RS Pro 芯マイクロホンケーブルRS Pro は、最新の高品質ケーブルを使用してサウンドエンジニアのサポートを続けています。
今回は、汎用性、品質、強度を独自に組み合わせた 芯シールドマイクケーブルを発売しました。
RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルは、標準ジャック及び XLR コネクタにはんだ付けして、マイクと楽器をミキサー又はアンプに接続できるカスタムオーディオケーブルを作成できます。
Multicore マイクロフォン高品質のマイクロホンケーブルは、オーディオサウンド用途では非常に重要です。
また、干渉なしで信号をリレーできる必要があり、ライブステージ及びスタジオセットアップで一般的に発生するねじれや曲げに耐える必要があります。
RS Pro Multicore マイクロフォンケーブルは、これらのすべての機能を備え、 PE 絶縁材を採用しているため、柔軟性と保護が向上します。
独自のオーディオ、マイクケーブルアセンブリを作成する場合に最適なソリューションです。
特長と利点絶縁材 : PE 絶縁材 :半導電 PE 黒色 PVC ジャケット 断面面積: 0.22 mm コアカラー:ナチュラル、ブルー、レッド、イエロー、グリーン、 動作電圧: 60 動作温度: -20 +70 C 導体抵抗 (20 C /km) :最大 92 絶縁 DC 抵抗( 20 C Ω Km ): 200 100 リール構造すずめっき銅導体 絶縁 PVC ジャケット用途ライブステージと劇場 オーディオ サウンドシステム プロのスタジオ 愛好家とカスタムオーディオのセットアップMulticore マイクロフォンケーブル RS ProRS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
オーディオケーブルの種類 = マイクケーブル
芯数 = 6
断面積 = 0.22 mm2
シールド有無 = 遮蔽
絶縁体 = PE
外径 = 5.2mm
長さ = 100m
Certificazione CPR = Fca
耐火性 = 自消性
外被色 = 黒
定格電圧 = 60 V
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(100m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09609936207-5325
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする