曜日別特売

RS PRO イーサネットケーブル, 3m, ティール

RS PRO イーサネットケーブル, 3m, ティール - RS PRO

RS Pro M12- イーサネットネットワークケーブルアセンブリ、 3 m 、 cat6a RS Pro シールド付き M12 イーサネットコネクタケーブルアセンブリシリーズをご紹介します。
産業用センサやオートメーション機器に最適です。
このケーブルは、ハロゲンフリーのシールド付きライトブルーケーブルに M12-RJ45 コネクタが付いており、柔軟に接続できるようになっています。
3 m の PUR 多重より線ケーブルは、非常に耐久性に優れており、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。
特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには、 M12-R45 コネクタが付属しています。
Durable 黄銅カップリングナットを使用して設計されており、確実にかん合できます IP67 等級の防塵及び防水性と、 100 メガ Ω 以上の絶縁抵抗を備えています 3 m の PUR ケーブルは非常に耐久性に優れているため、極端な温度や紫外線に曝されるような厳しい環境や、化学薬品や油との接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、振動及びに耐性があります 産業環境での検出及び計装用途に最適です 最大 10 Gbit/s のデータ転送速度 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。
一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。
このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質

仕様
長さ = 3m
終端処理 = 終端処理済み
コネクタ1 = M12
コネクタ 2 = RJ45
コーディング = X
外側シース材質 = PUR
保護等級 = IP67
AWGサイズ = 26 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09610539208-0551
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする